Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Größe: 80,0 x 70,0 cm, Stärke: 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Größe: 80,0 x 70,0 cm, Stärke: 14 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Größe: 80,0 x 70,0 cm, Stärke: 14 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Größe: 80,0 x 70,0 cm, Stärke: 14 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Größe: 80,0 x 70,0 cm, Stärke: 14 mm
Artikel-Nr.:
     158-ML17031
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17031
EAN/GTIN:
     4260061891696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Mittelstück, verschleißfest, rutschfest und trittschalldämmend
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil

  • beständig gegen Öl und die meisten Chemikalien
  • aus besonders belastbarem Nitrilgummi
  • verschleißfest
  • hohe Ergonomie durch massierende Oberfläche
  • gute Rutschfestigkeit, trittschalldämmend
  • abgeschrägte Ränder, mit Transportgeräten befahrbar
  • für die Reinigung mit Hochdruckreinigern und Industriesaugern geeignet
  • flexibles Modulsystem

Anwendungsbereiche Yoga Flex Industrie:
speziell bei härteren Anforderungen in der Industrie, z. B. Montageplätze.

Technische Daten:

Materialstärke: 14,0 mm
Gewicht: Endstück: 2,6 kg, Mittelstück: 6,4 kg, Einzelmatte: 6,4 kg
Farbe: Schwarz (Yoga Flex Industrie)


  • Größe: 80,0 x 70,0 cm, Stärke: 14 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Länge [cm]:
70
Stärke [cm]:
1,4
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | überfahrbar
Material:
Nitril
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte nitril, Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Größe: 80, 0 x 70, 0 cm, Stärke: 14 mm, MILTEX
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,83*
€ 63,95*
€ 5,50*
ab € 48,32*
€ 63,96*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 63,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,25*
€ 64,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 84,67*
€ 105,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17032
ab € 48,26*
Ähnlich
Miltex
17030
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.