Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM693501 Herst.-Nr.: M693501 EAN/GTIN: 3154146935010 |
| |
|
| | |
| - Schere Sensoft Linkshänder
- Länge 13 cm
- Klinge aus gebürstetem Edelstahl
- optimale Handhabung durch flexible, farbige Grifflöcher, dadurch völlig elastisch
- lieferbar in den Farbkombinationen orange/violett oder hellblau/violett
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.032 kg | Farbe: | sortiert | Grifffarbe: | farbig sortiert | Händigkeit: | Linkshand | Marke: | Maped | Produktlänge: | 13 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere linkshänder, bastel schere, maped bastelschere, Kinderschere, Schere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,93* | € 2,80* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,99* | € 2,82* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,05* | € 2,86* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,87* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|