Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM499210 Herst.-Nr.: M499210 EAN/GTIN: 3154144992107 |
| |
|
| | |
| - Schere Advanced Gel
- ergonomische, besonders weiche Griffinnenseiten aus gelartigem Material
- Klingen und Nieten aus rostfreiem Stahl
- extra-große 3D Griffe
- rundliche Klingenform
- Länge: 21 cm
- Form: asymmetrisch
- Farbe: schwarz/rot
- auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.08 kg | Farbe: | schwarz/rot | Grifffarbe: | schwarz/rot | Händigkeit: | Rechtshand | Marke: | Maped | Material: | Stahl | Produktlänge: | 21 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere 21 cm, bastel schere, Schere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 24 | | € 5,87* | ab € 2,22* | € 3,09* | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 3,71917* | € 4,98917* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,32* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 74,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|