Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Shape 16 cm Linkshänder farbig sortiert auf Blisterkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schere Shape 16 cm Linkshänder farbig sortiert auf Blisterkarte
Schere Shape 16 cm Linkshänder farbig sortiert auf Blisterkarte
Schere Shape 16 cm Linkshänder farbig sortiert auf Blisterkarte
Schere Shape 16 cm Linkshänder farbig sortiert auf Blisterkarte
Schere Shape 16 cm Linkshänder farbig sortiert auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM476510
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M476510
EAN/GTIN:
     3154144765107
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
  • Schere Shape
  • ergonomische 3D Griffe für besseren Halt
  • echte Linkshänder-Schere: Speziell angeordnete Klingen
  • Länge: 16 cm
  • Form: symmetrisch. Farbe: farbig sortiert. Auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
sortiert
Grifffarbe:
farbig sortiert
Händigkeit:
Linkshand
Marke:
Maped
Produktlänge:
16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,64*
€ 45,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,20*
€ 40,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.