Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Greenlogic Half Strip 25 Blatt 53mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät Greenlogic Half Strip 25 Blatt 53mm schwarz
Heftgerät Greenlogic Half Strip 25 Blatt 53mm schwarz
Heftgerät Greenlogic Half Strip 25 Blatt 53mm schwarz
Heftgerät Greenlogic Half Strip 25 Blatt 53mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM353411
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M353411
EAN/GTIN:
     3154143534117
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Heftgerät Greenlogic Half Strip
  • Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar
  • Heftleistung: 25 Blatt
  • max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 53 mm
  • Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6, 26/6
  • Nachfüll-Technik: Oberlademechanik
  • kann für einfaches Befüllen auf 160 Grad geöffnet werden
  • Werkstoff: 100% Recycling-Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
kann für einfaches Befüllen auf 160° geöffnet werden
Bruttogewicht:
0.122 kg
Einlegetiefe:
53 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
25 Blatt
Heftungsart:
offen/geschlossen
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,34*
€ 5,03*
Lager 467
31
1
€ 5,87*
ab € 2,94*
€ 5,08*
3 Tage
15
1
€ 2,90*
ab € 3,10*
€ 5,34*
9 Tage
750
10
€ 7,90*
ab € 6,107*
€ 8,227*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
353011
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.