Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck Technic Kunststoff 16cm mit Griffring transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck Technic Kunststoff 16cm mit Griffring transparent
Geometrie-Dreieck Technic Kunststoff 16cm mit Griffring transparent
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM277747
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M277747
EAN/GTIN:
     3154142777478
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Geometriedreieck Technic
  • Werkstoff: Kunststoff
  • mit farbig hinterlegten Winkelgraden
  • mit Griffring
  • Winkel mit Millimeterteilung
  • Länge der Hypotenuse: 16 cm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Handgriff:
ja
längste Seite:
160 mm
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Messlänge:
16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.