Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM137702 Herst.-Nr.: M137702 EAN/GTIN: 3154141377020 |
| |
|
| | |
| - Schere KidiCut
- glasfaserverstärkte Klinge
- schneidet keine Haut, keine Haare, keine Kleidungsstücke
- nicht stromleitend
- Klinge mit abgerundeter Spitze
- lustiges Häschen-Design
- farbiger Kunststoffgriff
- Länge: 12 cm
- Farbe: grün/weiß
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | grün | Grifffarbe: | grün/weiß | Händigkeit: | Rechtshand | Marke: | Maped | Material: | Kunststoff | Produktlänge: | 12 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, maped kinderscheren, kinder schere, kinderschere rund, Schere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,04* | € 1,51* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,49* | ab € 1,09* | € 1,55* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,21* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|