| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM122811 Herst.-Nr.: M122811 EAN/GTIN: 3154141228117 |
| |
|
| | |
| - Radierer Essentials Soft groß
- Werkstoff: Plastik
- Produktverwendung: Blei- und Farbstifte
- Verwendung für Zeichnungsträger: Papiere und Transparentfolien
- effizient und weich, große Größe
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.033 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kombiradierer: | nein | Marke: | Maped | Material: | Kunststoff | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,57* | € 16,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,61* | € 19,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6305* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|