Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Technic 600 Green frei von PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Technic 600 Green frei von PVC
Radierer Technic 600 Green frei von PVC
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM115920
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M115920
EAN/GTIN:
     3154141159206
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
  • Radierer Technic 600 Green
  • frei von PVC
  • radierstaubfrei, nach dem Radieren bleibt nur ein einziger Rückstand
  • Material der Schiebemanschette: recycelte Kartonhülle
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
21.8 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
12 mm
Kombiradierer:
nein
Länge:
61 mm
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, maped radierer, radier gummi, bleistift radierer, Radier, Ratzelfummel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 0,24*
€ 0,42*
Lager 467
160
20
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.