Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM069600 Herst.-Nr.: M069600 EAN/GTIN: 3154140696009 |
| |
|
| | |
| - Schere Sensoft
- Länge: 16 cm
- Klinge aus gebürstetem Edelstahl
- optimale Handhabung durch flexible, farbige Grifflöcher, dadurch völlig elastisch
- Länge: 16 cm
- auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.044 kg | Farbe: | sortiert | Grifffarbe: | farbig sortiert | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Maped | Produktlänge: | 16 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere länge 16 cm, schneiderschere, universalschere rechtshänder, Bastelschere, Kinderschere, Schere, Schulschere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,94* | € 4,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,36* | € 5,57* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,28* | € 5,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,32* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|