Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Technic 600 PVC 61x12x21,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radierer Technic 600 PVC 61x12x21,8mm
Radierer Technic 600 PVC 61x12x21,8mm
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM011600
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M011600
EAN/GTIN:
     3154140116002
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
  • Radierer Technic 600
  • Werkstoff: PVC
  • Produktverwendung: Blei- und Farbstifte
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papiere und Transparentfolien
  • Material der Schiebemanschette: Karton
  • Typbezeichnung des Motivs: auf Kartonhülle: -Technic 600 Maped-
  • Farbe: weiß
  • Größe (BxHxL): 61x12x21,8 mm
Weitere Informationen:
Breite:
61 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
12 mm
Kombiradierer:
nein
Länge:
21.8 mm
Marke:
Maped
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,83*
1
€ 5,50*
ab € 0,21*
€ 1,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.