Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasten-Ersatzeinlage 9,8x9,8cm 700 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zettelkasten-Ersatzeinlage 9,8x9,8cm 700 Blatt weiß
Zettelkasten-Ersatzeinlage 9,8x9,8cm 700 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68920302
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68920302
EAN/GTIN:
     4009793689207
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
  • Nachfüller
  • 98x98mm
  • 700 Blatt
  • weißes Papier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
700 Blatt
Blattformat:
9,8x9,8cm
Breite:
98 mm
Farbe:
weiß
Länge:
98 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: notizzettel 98x98, notizzettel, Ersatzeinlagen, Ersatznotizklotz, Notizpapier, Zettel, Zettelkasten, Zettelkasten-Zettel, Zettelkasteneinlage, ZettelkastenZettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,0075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,27008*
€ 62,2014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,53*
€ 58,9407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,52004*
€ 55,35885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,52008*
€ 50,5989
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,27004*
€ 49,11135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,09*
€ 42,9471
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68910340
ab € 51,91008*
Zubehör
M & M International
68960302
ab € 39,99006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.