Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Boy La Natura 6 Röhren RC-Kunststoff farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibtisch-Boy La Natura 6 Röhren RC-Kunststoff farbig sortiert
Schreibtisch-Boy La Natura 6 Röhren RC-Kunststoff farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68508273BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68508273BE
EAN/GTIN:
     4009793842046
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Schreibtisch-Boy
  • Stifteköcher
  • 6 Röhren
  • LxBxH 139x129x147 mm
  • aus Polystyrol
  • farbig sortiert in den Farben: verde, azzurra, ibisco (eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich)
  • im Geschenkkarton
  • Blauer Engel
  • Recyclingkunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
129 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
147 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Kunststoff
Tiefe:
139 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, La, Natura, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,06008*
€ 26,2515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,35004*
€ 25,40655
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,19008*
€ 25,2162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.