Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze La Prima 110x100x130mm RC-Kunststoff grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchstütze La Prima 110x100x130mm RC-Kunststoff grau
Buchstütze La Prima 110x100x130mm RC-Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68418109BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68418109BE
EAN/GTIN:
     4009793837868
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze
  • Serie La Prima,110x100x130mm
  • Recycling-Kunststoff
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Kunststoff
Motiv:
La Prima
Tiefe:
130 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: buchstützen acryl, buchstützen, buchstützen grau, Buchhalter, Buchstütze, La, Prima, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,93016*
€ 24,90689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,45008*
€ 23,1456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,80016*
€ 22,37219
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02016*
€ 21,44399
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,71008*
€ 21,075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68379109BE
ab € 6,69*
Zubehör
M & M International
68340109BE
ab € 2,16*
Zubehör
M & M International
68508209BE
ab € 1,71*
Zubehör
M & M International
30050909BE
ab € 19,39*
Zubehör
M & M International
68398109BE
ab € 2,94*
Zubehör
M & M International
69027309BE
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.