Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox La Prima 5 Schübe RC-Kunststoff grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox La Prima 5 Schübe RC-Kunststoff grau/grau
Schubladenbox La Prima 5 Schübe RC-Kunststoff grau/grau
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_30050909BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     30050909BE
EAN/GTIN:
     4009793837790
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox grau mit 5 schubladen
schubladenbox
schubladenbox grau
  • Schubladenbox
  • 357x285x260mm
  • Gehäuse: grau
  • mit 5 Schubfächern (farbig)
  • im Karton
  • Blauer Engel
  • Recycling-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
offen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Breite:
285 mm
Farbe:
grau
Farbe der Schublade:
grau
Farbe des Gehäuses:
grau
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
260 mm
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
357 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, La, Postbox, Prima, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68379109BE
ab € 6,70*
Zubehör
M & M International
68340109BE
ab € 2,17*
Zubehör
M & M International
68418109BE
ab € 13,86*
Zubehör
M & M International
68508209BE
ab € 1,04*
Zubehör
M & M International
68398109BE
ab € 2,94*
Zubehör
M & M International
69027309BE
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.