Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox A7 mit Gummiband gefüllt Rainbow-colours sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karteibox A7 mit Gummiband gefüllt Rainbow-colours sortiert
Karteibox A7 mit Gummiband gefüllt Rainbow-colours sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_66030380
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     66030380
EAN/GTIN:
     4009793842305
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Karteibox
Karteikartenkasten
  • Karteibox
  • gefüllt mit 100 Karteikarten 125x75mm liniert und 5 Register
  • im Polybeutel
  • sortiert in den Farben lime-green
  • sunset-red
  • ocean-blue
  • berry-violett (eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7 quer
Farbe:
sortiert
Farbe des Deckels:
sortiert
Farbname:
rainbow
für Format:
A7 quer
gefüllt:
ja
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Karteikassette, Karteikasten, Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, m&m karteikasten a7, lernkartei, lernkartei a7, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,13667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,55008*
€ 43,4946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,03008*
€ 36,9258
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,88008*
€ 36,7473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,64004*
€ 30,51165
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
66030331
ab € 30,19008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.