Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT927005 Herst.-Nr.: 927005 EAN/GTIN: 4001536270055 |
| |
|
| | |
| - Sichthülle Standard
- A4
- oben und rechte Seite offen
- genarbt
- mit Greifausschnitt
- Material: Polypropylen (PP) 0,09 mm
- Format: 220 x 310 mm
- Inhalt: 25 Stück
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Ausführung: | genarbt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.312 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | keine | Marke: | Esselte | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 120 mic | Öffnung: | oben und rechts | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,49* | ab € 2,18* | € 2,95* | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 2,18* | € 2,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0872* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|