Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT73890000 Herst.-Nr.: 73890000 EAN/GTIN: 4002432373383 |
| |
|
| | |
| - Entbinder für Buchbindegerät impressBIND 280
- die Buchbindemappe kann leicht wieder geöffnet werden und Papier hinzugefügt, entfernt oder ausgetauscht werden
- aus Metall
- silber
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.2 kg | Farbe: | silber | Marke: | Leitz | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7389, Binder, Buchbindung, Ent, Ent-Binder, EntBinder, Klemmbindung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,91* | € 53,89* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 46,86* | € 62,32* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,39* | € 64,39* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 53,46* | € 72,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 57,42* | € 75,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|