Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Colour'Breeze PP 14l transparent koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Colour'Breeze PP 14l transparent koralle
Papierkorb Colour'Breeze PP 14l transparent koralle
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT628461
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628461
EAN/GTIN:
     4049793075792
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Esselte Papierkorb Colour'Breeze, 14 Liter
  • Mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln
  • Glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung
  • Mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren
  • Zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: Durchmesser 305 mm, 350 mm hoch
  • Farbe: transparent koralle
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln, glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung, mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren, platzsparend ineinander stapelbar
Bruttogewicht:
0.3 kg
Deckel mit Abfalleinsatz:
nein
Durchmesser:
305 mm
Durchmesser oben:
305 mm
Farbe:
koralle
Fassungsvermögen:
14 l
flammhemmend:
nein
Griffrand vorhanden:
ja
Höhe:
350 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Esselte
Material:
PS (Polystyrol)
Motiv:
Colour'Breeze
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Altpapierkorb, Colour'Breeze, Eimer, Esselte, Korb, Müllbehälter, Papierkörbe, Sammelbehälter, Wertstoff, Wertstoff-sammelbehälter, Wertstoffsammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.