Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 230g/qm farbig bedruckt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 230g/qm farbig bedruckt
Trennblätter A4 230g/qm farbig bedruckt
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT621018
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621018
EAN/GTIN:
     4001536003493
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblätter a4
trennblatt
  • Trennblätter
  • A4
  • Tabe und Lochrand farbig bedruckt, mit Linienaufdruck
  • Material: Kraftkarton 230 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10/20
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
300 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Esselte
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a4, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0814*
€ 0,1557*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,91*
€ 8,08*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,09*
€ 12,40*
9 Tage
10
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1557*
€ 0,1853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,1451
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.