Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store Wow 3 Schubladen Graukarton grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Click & Store Wow 3 Schubladen Graukarton grün
Schubladenset Click & Store Wow 3 Schubladen Graukarton grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60480054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60480054
EAN/GTIN:
     4002432123919
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox leitz grün
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • Leitz Schubladenset Click & Store WOW, mit 3 Schubladen
  • Für Formate bis A4
  • Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen
  • Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt
  • Platz sparend zu verstauen
  • Mit Führungselementen aus HIPS (High Impact Polystyrene)
  • Jede Schublade mit vernickeltem Griffloch und Metall-Etikettenhalter
  • Mit großem Beschriftungsfeld
  • Stapelbar
  • Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert
  • Format Außenmaß: 358 x 286 x 282 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld, Führungselemente aus HIPS
Breite:
360 mm
Farbe:
grün/grün
Farbe der Schublade:
grün
Farbe des Gehäuses:
grün
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
290 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
stapelbar:
ja
Tiefe:
383 mm
Weitere Suchbegriffe: &, Ablagebox, Accessoire, Archivierung, Aufbewahrung, Box, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Click, Formular, Formular-Ablagebox, Formular-Set, FormularAblagebox, Formularset, Modul, Post, Post-Set, Postset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schubladen, Schubladen-Box, Schubladen-Modul, Schubladen-Set, Schubladenmodul, Schubladenset, Set, Store, TransportAblage, WOW, zusammenklappbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,10*
€ 42,40*
€ 5,50*
ab € 34,19*
€ 47,57*
€ 4,95*
ab € 35,86*
€ 48,35*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 37,05*
€ 49,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 57,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55312054
ab € 12,80*
Zubehör
Leitz
17286064
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
46251054
ab € 6,42*
Zubehör
Leitz
30010054
ab € 1,05*
Zubehör
Leitz
60480051
ab € 31,14*
Zubehör
Leitz
60480023
ab € 30,91*
Zubehör
Leitz
60480095
ab € 29,10*
Zubehör
Leitz
60480001
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.