Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenbox Click & Store schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappenbox Click & Store schwarz
Hängemappenbox Click & Store schwarz
Hängemappenbox Click & Store schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60460095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6046-00-95
EAN/GTIN:
     4002432396849
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen.
  • Mit PP laminierter Oberfläche für dauerhaften Schutz.
  • Modernes, zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro.
  • Platzeffiziente Ablage von Hängeregistraturen.
  • Stabile Metallgriffe für leichten Transport.
  • Etikettenhalter mit Schildchen für die Kennzeichnung des Inhaltes.
  • Für ca. 40 Hängemappen.
Weitere Informationen:
Breite:
356 mm
Bruttogewicht:
1.325 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
282 mm
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
max. Anzahl Mappen:
40
Tiefe:
282 mm
Verwendung für:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Aktenbogen, Kanzlei-Papier, Kanzleibogen, Kanzleipapier, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, leitz aktenbox, ablageschachtel, sammelbehälter kunststoff, 6046, Aktei, Aktei-Box, AkteiBox, Akteikoffer, Box, Gestell, Hänge, Hänge-Box, Hänge-Korb, HängeBox, HängeKorb, Hängemappen, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, HängemappenBox, Hängemappengestell, HängemappenKoffer, Hängeregistratur, Koffer, Korb
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 2,90*
ab € 12,62*
€ 18,10*
€ 5,50*
ab € 13,55*
€ 20,28*
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 20,59*
€ 8,95*
ab € 14,49*
€ 21,27*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 15,70*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60570095
ab € 7,00*
Zubehör
Leitz
60480095
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.