Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner A-Z PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner A-Z PP rot
Pultordner A-Z PP rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT59240025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59240025
EAN/GTIN:
     4002432311729
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Pultordner A-Z, 24 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen
  • mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen
  • Fächerblock mit 6 Sichtlöchern
  • Material: Einband aus Graupappe (RC) mit schmutzabweisendem Polypropylen (PP) überzogen, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC)
  • Format: 270 x 345 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Anzahl der Sichtlöcher:
6
Besonderheiten:
auswecheselbare Einsteckschilder
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
1 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Farbe:
rot
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
345 mm
Marke:
Leitz
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, leitz a4 plastik schnellhefter rot, faltmappe, faltmappe kunststoff, 5924, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 23,13*
€ 31,43*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 23,26*
€ 31,46*
1
€ 4,30*
ab € 25,21*
€ 34,21*
1
€ 5,95*
ab € 25,48*
€ 35,42*
Lager 467
8
1
€ 5,87*
ab € 26,69*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,83*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,18*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.