Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 PP-Folie blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett A4 PP-Folie blau
Klemmbrett A4 PP-Folie blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT56055
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56055
EAN/GTIN:
     5701216560559
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Klemmbrett
  • Schreibunterlage mit stabiler Klemm-Mechanik
  • Klemmweite 8 mm
  • Material: mit PP-Folie umschweisst
  • Format: für A4, 232 x 340 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
Breite:
232 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Höhe:
345 mm
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, esselte klemmbrett, Blockklemmer, Schreibbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,68*
€ 5,11*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,68*
€ 6,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,42*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,09*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,66*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,19*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.