Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, A4, PVC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, A4, PVC, blau
Klemmbrett, A4, PVC, blau
Klemmbrett, A4, PVC, blau
Klemmbrett, A4, PVC, blau
Klemmbrett, A4, PVC, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-56055
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56055
EAN/GTIN:
     5701216560559
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Esselte Klemmbrett. Schreibunterlage mit stabiler Klemm-Mechanik, Klemmweite 8 mm. Material: mit PVC-Folie umschweisst. Format: für A4, 232 x 340 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Stärke:
3
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
8
Werkstoff:
mit PVC-Folie umschweißt
Breite:
232
Farbe der Klemmen:
gold
Farbe:
blau
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Höhe:
340
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,30*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.