Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Set 3-teilig Locher und Heftgerät Urban Chic + Heftklammern dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Set 3-teilig Locher und Heftgerät Urban Chic + Heftklammern dunkelgrau
Schreibtisch-Set 3-teilig Locher und Heftgerät Urban Chic + Heftklammern dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55996088
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55996088
EAN/GTIN:
     4002432124497
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Schreibtisch-Garnitur
  • Leitz Set Locher und Heftgerät Urban Chic
  • 3-teilig, bestehend aus je einem Locher 5058, Heftgerät 5517 und einer Schachtel Heftklammern 5577
  • In Blisterverpackung
  • GS-geprüft
  • Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Blisterverpackung
Bruttogewicht:
0.4300 kg
enthält Heftgerät:
ja
enthält Locher:
ja
Farbe:
dunkelgrau
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Serie:
Urban Chic
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, hefter/locher-sets leitz, schreibtisch garnitur, schreibtischgarnitur grau, Aktenhefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürohefter, Bürotacker, Chic, Elektrischer, Elektrisches, Elektro, Flachheftgerät, Heftapparat, Hefter, Heftgerät, Langarm, Langarm-Heftgerät, Langarm-Tacker, LangarmHeftgerät, LangarmTacker, Leitz, Locher, Mini, Mini-Heftgerät, Mini-Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, Perforator, Set, staufrei, Tacker, TackerFlachhefter, Urban
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,78*
€ 10,63*
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 12,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490088
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39490088
ab € 5,06*
Ähnlich
Leitz
39970088
ab € 35,21*
Ähnlich
Leitz
11160088
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
11170088
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
42070088
ab € 32,25*
Ähnlich
Leitz
46510088
ab € 26,23*
Ähnlich
Leitz
46520088
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.