Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT55900085 Herst.-Nr.: 55900085 EAN/GTIN: 4002432325207 |
| |
|
| | |
| - Enthefter
- Material Klammer: Metall
- Material Griff: Kunststoff
- Länge: 55 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.033 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Marke: | Leitz | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,59* | € 2,40* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,60* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,92* | € 4,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,54* | € 42,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|