Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch A4 4 Ringe 40mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringbuch A4 4 Ringe 40mm weiß
Präsentationsringbuch A4 4 Ringe 40mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55295
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55295
EAN/GTIN:
     5701216552950
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Ringbuch, mit 3 Außen- und Innentaschen am Vorder- und Rückdeckel und Rücken
  • Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 40 mm
  • Füllhöhe: 35 mm
  • Rückenbreite: 63 mm
  • Material: PVC
  • Format: 318 x 273 mm, für A4 Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4
Breite:
273 mm
Bruttogewicht:
0.49 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
38 mm
Höhe:
318 mm
Marke:
Esselte
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Ringdurchmesser:
40 mm
Rückenbreite:
63 mm
Taschen:
Außentasche auf der Vorder-u. Rückseite
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, esselte leitz ringbuch weiß a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Album, Glanzfolie, Glanzfolie-Ringbuch, GlanzfolieRingbuch, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, MotivGlanzfolieRingbuch, MotivRingbuch, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ring, ProspektAlbum, ProspektRing, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 6,23*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 3,83*
€ 6,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42860001
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.