| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT55236025 Herst.-Nr.: 55236025 EAN/GTIN: 4002432364664 |
| |
|
| | |
| - Flachheftgerät
- mit Springfachmechanik
- mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner
- mit ergonomischer Daumenkule und Füllstandsanzeige für das Heftklammermagazin
- Heftleistung: 4 mm/40 Blatt
- Heftklammern: 100 x 24/6, 100x 24/8 oder 140 x 26/6
- Einlegetiefe: 60 mm
- Material: Metall mit Kunststoff
- in Bblisterverpackung
- GS-Zeichen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | in Blisterverpackung | Bruttogewicht: | 0.35 kg | Einlegetiefe: | 60 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Heftart: | Flachheftung | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Heftleistung: | 40 Blatt | Klammernart: | 24/6, 24/8, 26/6 | Marke: | Leitz | Material: | Metall/Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bürohefter leitz rot, bostitch, büro-heftgerät leitz, 5523, Flachheftgerät |
| | |
| |