Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT54000034 Herst.-Nr.: 54000034 EAN/GTIN: 4002432353057 |
| |
|
| | |
| - Presenter-Set
- mit 4 Prospektfächern 5401 und 1 Adapter 5403
- als Tischlöschung,
- für die Wandmontage oder am Prospektständer einsetzbar
- Material: hochwertiges Polystyrol (PS)
- Format: 570 x 262 x 171 mm
- Farbe: transparent blau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 570 mm | Bruttogewicht: | 1.6 kg | drehbar: | nein | Farbe: | blau-transparent | Farbname: | Transparent Blau | für Format: | A4+ | Marke: | Leitz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter 4 fächer a4, tischprospekthalter 4 fächer, tischprospekthalter, 5400, Aufsteller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 29,07* | € 40,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,67* | € 48,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,67* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|