Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presenter-Set, A4, Polystyrol, transparent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presenter-Set, A4, Polystyrol, transparent blau
Presenter-Set, A4, Polystyrol, transparent blau
Presenter-Set, A4, Polystyrol, transparent blau
Presenter-Set, A4, Polystyrol, transparent blau
Presenter-Set, A4, Polystyrol, transparent blau
Artikel-Nr.:
     C1011-54000034
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54000034
EAN/GTIN:
     4002432353057
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Leitz Presenter-Set, mit 4 Prospektfächern 5401 und 1 Adapter 5403, als Tischlöschung, für die Wandmontage oder am Prospektständer einsetzbar. Material: hochwertiges Polystyrol (PS). Format: 570 x 262 x 171 mm. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
171
Typbezeichnung der Stativform:
Tischlösung oder Wandmontage
Farbe:
Transparent Blau
Breite:
570
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 hoch
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Farbe des Gestells:
Transparent
drehbar:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Anzahl der Fächer:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
Set besteht aus 4 Prospektfächern 5401 und einem Adapter 5403
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 Lenkrollen
Höhe:
262
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,21* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
54030002
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.