Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT52920001 Herst.-Nr.: 52920001 EAN/GTIN: 4002432350483 |
| |
|
| | |
| - Blanko-Schildchen
- für Stehsammler 2421 und 2427
- Material: Karton
- Format: 92 x 21 mm
- Inhalt: 50 Schildchen
- Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Breite: | 92 mm | Bruttogewicht: | 0.06 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 23 mm | Marke: | Leitz | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,49* | € 6,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,55* | € 6,08* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,52* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0698* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|