Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT52670089 Herst.-Nr.: 52670089 EAN/GTIN: 4002432128365 |
| |
|
| | |
| - Leitz Set Aufbewahrungsbox Klein MyBox Cosy mit Organiser und Deckel
- Für A5-Dokumente und kleinere Büro- oder Home-Accessoires
- Deckel mit Einrastfunktion, dennoch leicht zu öffnen
- Rahmen des Deckels ist ausgelegt auf sicheres Stapeln
- Organiser mit Fächern zur Organisation kleiner und häufig verwendeter Utensilien
- Mit Griff zum leichten Herausnehmen
- Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung
- Konische Form für platzsparendes Transportieren
- Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar
- Mit matter Oberfläche
- Leicht zu reinigen
- Robust, kratzfest und wasserdicht
- Kombinierbar mit dem Leitz MyBox Organiser mit Griff
- Plastikfreie Verpackung
- Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), lebensmittelecht zertifiziert
- Volumen: 5 Liter
- Format: 318 x 128 x 191 mm
- Farbe: grau/hellgrau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | matt Oberfläche, robust, kratzfest und wasserdicht | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 1.1300 kg | Farbe: | grau/hellgrau | Höhe: | 128 mm | lebensmittelecht: | ja | Lieferung gefaltet: | nein | Marke: | Leitz | Material: | ABS (Acryl-Butadien-Styrol) | Tiefe: | 191 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, bürolocher nexxt grau, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 5l, 5267, Ablagebox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, Boxen, Cosy, Einsatz, Leitz, MyBox, Organiser, Regalbox, Stifteschale |
| | |
| |