Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Plus 6 Schubladen Polystyrol grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Plus 6 Schubladen Polystyrol grau
Schubladenbox Plus 6 Schubladen Polystyrol grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52120085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52120085
EAN/GTIN:
     4002432102341
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox mit 6 schublade...
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • Leitz Plus Schubladenbox
  • 6 Schubladen (6 flache). Robuste Qualität. A4 Maxi.
  • Attraktives, stabiles Schubladenset für die Aufbewahrung von Dokumenten, Büromaterialien usw. Design und Farbe passend zur Leitz Plus Serie.
  • Passt optimal zu anderen Produkten der Plus Serie, für ein perfekt aussehendes Büro
  • 6 flache Schubladen für die Aufbewahrung von Dokumenten und die Ablage von Prospekt-, Sichthüllen, sowie Jurismappen
  • Leichtlaufende Schubladen mit Auszugsstopp, damit sie nicht herausfallen können
  • Einzigartiges Schubladeneinzugssystem: Schublade leicht zudrücken und sie bleibt geschlossen ohne wieder aufzuspringen
  • Lieferung inklusive Plus Beschriftungsschildern und -haltern für einfaches Auffinden von Dokumenten
  • Geschlossene Schubladenfronten für kompletten Sichtschutz, mit ergonomischer Griffmulde für bequemes Öffnen
  • Rutschfeste, möbelschonende Gummifüßchen, bis zu 3 Sets platzsparend stapelbar
  • Ergonomisches Griffloch im Boden der flachen Schubladen für einfache Entnahme der Dokumente
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
6
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
287 mm
Farbe:
grau
Farbe der Schublade:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
270 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
363 mm
Weitere Suchbegriffe: 5212, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,46*
€ 55,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,33*
€ 55,81*
€ 5,50*
ab € 44,53*
€ 62,07*
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 73,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.