Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, grau
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, grau
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, grau
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, grau
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52120085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52120085
EAN/GTIN:
     4002432102341
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox mit 6 schublade...
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenbox PLUS, mit 6 Schubladen, geschlossen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten, ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit integrierten Beschriftungsschildchen. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre, mit rutschfesten Gummifüßchen, stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Gehäusefarbe:
grau
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Anzahl der Schubfächer:
6
Farbe der Schublade:
grau
Breite:
287
Tiefe:
363
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Höhe:
270
Höhe der Schublade:
34
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.