Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Solid fester Einband A4 liniert 80 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Notizbuch Solid fester Einband A4 liniert 80 Blatt weiß
Notizbuch Solid fester Einband A4 liniert 80 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46650001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46650001
EAN/GTIN:
     4002432116867
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Leitz Notizbuch Solid, A4, liniert
  • Mit festem Einband
  • Mit starker Buchbindung für lange Haltbarkeit und einen langfristigen Einsatz
  • Personalisierung auf der ersten Innenseite möglich
  • Die laminierte Oberfläche ist schmutzabweisend, langlebig und kratzresistent
  • Material: Hartpappe, laminiert
  • Format: DIN A4
  • Blatt: 80, 90 g/qm
  • Papier FSC-zertifiziert
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
A4, liniert, 90g/qm, mit starker Buchbindung, Oberfläche schmutzabweisend, langlebig, kratzresistent, Personalisierung auf der Innenseite möglich
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Lineatur:
liniert
Marke:
Leitz
Motiv:
Solid
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 liniert hardcover, notiz buch, notiz-buch a4, 4665, A4, A5, Block, Briefblock, Buch, Collegeblock, Einband, fester, Hardcover, kariert, Kollegblock, Leitz, liniert, Notizblock, Ringmappen, Ringmappen-Notizbuch, RingmappenNotizbuch, Schreibblock, Schul, Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, SchulCollegeblock, SchulKollegblock, Softcover, Solid, Spiralblock, Spiralnotizblock, Spiralschreibblock, Stenoblock, Stiftelasche, Tasche, Verschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 31,51566*
€ 43,94568*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,01004*
€ 49,76004*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,76004*
€ 59,21445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,33*
€ 57,5127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,05002*
€ 52,41952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,19004*
€ 47,82615
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,93004*
€ 46,32675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,01004*
€ 40,47195
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,66834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46650030
ab € 27,16002*
Ähnlich
Leitz
46650050
ab € 31,61568*
Ähnlich
Leitz
46650020
ab € 27,17004*
Ähnlich
Leitz
46650095
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.