Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT44560000 Herst.-Nr.: 44560000 EAN/GTIN: 4002432112784 |
| |
|
| | |
| - Leitz Collegeblock Executive, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A5
- Lineatur: kariert
- Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion, mit 8 cm Lochung, Einband aus Polypropylen (PP)
- Introseite mit Linien für Kontaktdaten, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand, das letzte Blatt mit 6 mikroperforierten Memo-/Erinnerungskarten für kurze Notizen
- Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage
- Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann sowie einer fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter
- Format: DIN A5
- Blatt: 80, 90 g/qm
- Papier FSC-zertifiziert
- Farbe: mehrfarbig
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Besonderheiten: | mit Lineal als Lesezeichen verwendbar | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.295 kg | Einbandmaterial: | PP (Polypropylen) | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | mehrfarbig | Lineatur: | kariert | Lochung: | 2-fach | Marke: | Leitz | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 kariert 90g, rechenblock a5, rechenblock, 4456, Block, Briefblock, Buch, Kladde, Kollegblock, Notebook, Notepad, Notizblock, Notizbuch, Ringmappen, Ringmappen-Notizbuch, RingmappenNotizbuch, Schul, Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, SchulCollegeblock, SchulKollegblock, Spiralnotizblock, Spiralschreibblock, Stenoblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,90* | € 7,01* | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 4,84* | € 8,02* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|