Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe Wow A4 violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrettmappe Wow A4 violett
Klemmbrettmappe Wow A4 violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41990062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990062
EAN/GTIN:
     4002432106738
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Klemmmappe WOW
  • Schreibunterlage in Mappenform
  • Mit starker Metall-Klemme für 75 Blatt, Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien
  • Material: 3-lagiges Polyfoam
  • Format: für A4, 330 x 230 mm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
230 mm
Deckel:
ja
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
violett
Farbname:
violett
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Klemmmechanik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,60*
€ 7,57*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,75*
€ 7,60*
2 Tage
317
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 9,93*
1
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 10,04*
1
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.