Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A4 100 Mic. VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A4 100 Mic. VE=100 Stück
Laminiertaschen A4 100 Mic. VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT33826
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33826
EAN/GTIN:
     5411313338264
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folientasche für Laminatoren
  • 100 Micron für A4
  • aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)
  • Format: 216x303 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
303 mm
Bruttogewicht:
1.55 kg
Länge:
216 mm
Marke:
Leitz
Material:
EVA (Ethylenvinylacetat)
Materialstärke:
2x100 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,74*
€ 16,82*
2 Tage
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,43*
€ 17,78*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,63*
€ 17,99*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,63*
€ 18,09*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,06*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,32*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Ähnlich
Fellowes
53511
ab € 9,63*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,92*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,47*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,26*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,22*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,70*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,79*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,34*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 9,05*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.