Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A6 125 Mic. VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A6 125 Mic. VE=100 Stück
Laminiertaschen A6 125 Mic. VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT33806
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33806
EAN/GTIN:
     5411313338066
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folientasche für Heiß-Laminatoren
  • 125 Micro
  • für A6
  • aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA).
  • Format: 111x154 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
154 mm
Bruttogewicht:
0.51 kg
Länge:
111 mm
Marke:
Leitz
Material:
EVA (Ethylenvinylacetat)
Materialstärke:
2x125 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,07*
€ 6,54*
3 Tage
28
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,65*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 6,66*
Lager 467
29
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 7,22*
2 Tage
18
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,35*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,46*
Ähnlich
Fellowes
5307201
ab € 4,33*
Ähnlich
Leitz
74910000
ab € 18,55*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,82*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,16*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,29*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,63*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,87*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.