Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A4 90my PP genarbt VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthüllen A4 90my PP genarbt VE=100 Stück
Prospekthüllen A4 90my PP genarbt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT23763
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     23763
EAN/GTIN:
     4001536237638
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen a4 oben offen ...
  • Prospekthülle Standard Plus
  • oben offen, mit verstärktem Lochrand
  • dokumentenecht
  • genarbt, mit Universallochung
  • Material: Polypropylen (PP), 0,09 mm
  • Format: für A4
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.07 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
Universallochung
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
90 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, leitz abhefthülle, Hefterhülle, Hülle, OHP, OHP-Hülle, OHPHülle, Prospekthülle, Transparenthülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,35*
€ 10,87*
3 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 12,00*
Lager 467
23
1
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 12,01*
1
€ 7,95*
ab € 8,14*
€ 12,28*
1
€ 6,95*
ab € 8,87*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100206764
ab € 7,36*
Ähnlich
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.