Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammerkassette für Elektrohefter Rapid 5050E VE=3x5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammerkassette für Elektrohefter Rapid 5050E VE=3x5000 Stück
Heftklammerkassette für Elektrohefter Rapid 5050E VE=3x5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT20993501
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20993501
EAN/GTIN:
     7313469935015
Suchbegriffe:
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Hefter-Kassette
Heftkassette
  • Verschleißteile, wie Treiber und Matrize, sind im Magazin integriert und werden bei Magazinwechsel komplett ausgetauscht
  • aus Stahldraht
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
50 Blatt
Klammernart:
5050e
Marke:
Rapid
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
3x5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer rapid, tackerklammer, tackerklammer verzinkt, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangenklammer, Klammer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 83,14*
€ 108,29*
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 89,48*
€ 116,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,38*
€ 116,69*
3 Tage
196
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 143,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20993500
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.