Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT18140055 Herst.-Nr.: 18140055 EAN/GTIN: 4002432303090 |
| |
|
| | |
| - Hängehefter SERIE 18
- für kaufmännische Heftung und Amtsheftung
- Für die geheftete Ablage von Einzelakten
- Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck
- links vorgedrucktes Feld für Beschriftung
- auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus Beschriftungsetiketten
- Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt
- Material: Manilakarton 250 g/qm (RC)
- Für A4
- Farbe: grün
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.07 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 250 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,48* | € 1,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,50* | € 2,64* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,50* | € 2,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,54* | € 2,72* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,58* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|