Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Wow 1-10 A4 PP 10 Blatt farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister Wow 1-10 A4 PP 10 Blatt farbig
Plastikregister Wow 1-10 A4 PP 10 Blatt farbig
Plastikregister Wow 1-10 A4 PP 10 Blatt farbig
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12430000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12430000
EAN/GTIN:
     4002432100316
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Leitz WOW PC-beschriftbares Register, PP, extrabreit
  • Auffallende, moderne Farbe
  • Premium-Qualität
  • Zahlen 1-10
  • Extra langlebig
  • Transparentes PP
  • A4 Überbreite
  • Wiederverwendbares, extra langlebiges Register in lebhafter Farbkombination
  • Mit PC-beschriftbarem Deckblatt für die individuelle Gestaltung der Inhaltsübersicht
  • Deckblatt PC-beschriftbar mit der Software Easyprint von Leitz
  • Robust und langlebig, aus extra dickem 0,30 mm PP
  • A4 Überbreite ermöglicht auch die Nutzung von Prospekthüllen
  • 5 farbige Taben bedruckt mit Zahlen 1-10 für eine übersichtliche Sortierung
  • Mit Universal-Lochung
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
4 Farben
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Taben:
Zahlen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
1
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,54*
Lager 467
39
1
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 6,55*
1 Tag
39
1
€ 5,49*
ab € 4,22*
€ 6,68*
1 Tag
39
1
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 6,84*
1
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53192001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.