Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register WOW 12430000 DIN A4 1-10 volle PP Höhe farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/289/a012289v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/289/a012289v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121018992
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12430000
EAN/GTIN:
     4002432100316
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Mit PC-beschriftbarem Deckblatt für die individuelle Gestaltung der Inhaltsübersicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW
Maße:
24,5 x 30,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Tabe:
1-10
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Matrixdrucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
mehrfarbig
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister WOW
Stärke:
0,30
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
1
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,54*
9 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 6,55*
1 Tag
39
1
€ 5,49*
ab € 4,22*
€ 6,68*
1 Tag
39
1
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 6,84*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53192001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.