Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe 19mm schwarz VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe 19mm schwarz VE=100 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe 19mm schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10976
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10976
EAN/GTIN:
     5032191109762
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken 19 mm 21 ring sc...
plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken
  • A4
  • Kunststoff. 21 Ringe, US-Teilung
  • Rückenbreite: 19 mm
  • 150 Blatt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
US-Teilung
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.2 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 19mm, 10976, Bindespirale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,66*
€ 16,99*
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 19,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.