Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Schreibtafel Whiteboard für Legaline Professional 150x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Schreibtafel Whiteboard für Legaline Professional 150x90
Magnetische Schreibtafel Whiteboard für Legaline Professional 150x90
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-640255
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-640255
EAN/GTIN:
     8713797007726
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Magnetische Schreibtafel Whiteboard für Legaline PROFESSIONAL
  • Email-Oberfläche, eingebrannt bei 800 Grad C, Kratz- und Säurefest, beidseitig beschreibbar. Montage hochkant oder waagerecht möglich
  • Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, Weiß RAL 9016
  • Für Legamaster Stellwandsystem Legaline PROFESSIONAL
  • Größe (B x H): 150 x 90 cm
  • Kupplungsset 7-645100 bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Montage hochkant oder waagerecht möglich
Breite:
1535 mm
Bruttogewicht:
13 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
1000 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,02*
€ 608,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,12*
€ 584,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,20*
€ 523,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 403,62*
€ 480,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.