Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-433303 Herst.-Nr.: 7-433303 EAN/GTIN: 8713797029940 |
| |
|
| | |
| - Planungstafel (Zubehör) Aufteilungsband für Planungstafeln
- Für (Marke/Art.-Nr.): Legamaster Jahresplaner
- Verwendungsmöglichkeit: Einteilen von Zeilen und Spalten
- Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend
- Wieder ablösbar
- 3 mm x 8 m
- Farbe: Blau
- Inhalt/Setinhalt: 1 Auteilungsband
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Gewicht: | 0.023 kg | Höhe: | 3 mm | Marke: | Legamaster | Rollenlänge: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, krepp-klebeband blau, einteilungsband, Aufteilungsband, Planungsband, Planungszubehör, Selbstklebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,37* | € 12,73* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 19,14* | € 25,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,07* | € 26,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,17125* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|