Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-205210 Herst.-Nr.: 7-205210 EAN/GTIN: 8713797091169 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Moderationswand PREMIUM PLUS mobil
- Klappbare, mobile Wand für Moderation und Visualisierung, ideal für unterwegs
- Schnelles Auf- und Zuklappen durch speziellen Scharniermechanismus
- Anordnung in jedem Winkel, dank spezieller Fußkonstruktion möglich
- Mit 4 feststellbaren Rollen
- Schnelle und einfache Montage
- Besonders leichtes Einstechen der Nadeln
- Tafel in zwei fixen Positionen höhenverstellbar und im Hoch- oder Querformat montierbar.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 12.4000 kg | Farbe: | blaugrau | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 150 cm | Rahmenfarbe: | schwarz | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | blaugrau | Tafelfläche: | Filz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz legamaster, filz pinnwand, legamaster filzpinnwand, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,29* | € 326,76* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,86* | € 326,77* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,39* | € 326,77* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,49* | € 340,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 286,09* | € 359,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|