Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-205210
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-205210
EAN/GTIN:
     8713797091169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige klappbare mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
Filz
Hersteller-Name:
Legamaster
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
Blaugrau
Gesamthöhe:
1960
Höhe der Tafel:
150
GTIN:
8713797091169
Breite der Tafel:
120
zusammenklappbar:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
9.6
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm blau-grau
Farbe der Rückseite:
Blaugrau
Garantiedauer:
2
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Paletten-Abmessung Volumen:
2028000
Herstellerartikelnummer:
7-205210
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Lenkrolle feststellbar:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
9600
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
207150
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.